印刷プレビュー

防寒ブルゾン(タフタ)

#3211-1 防寒ブルゾン(タフタ) アタックベース 10061931
 
#3211-1 防寒ブルゾン(タフタ) アタックベース 10061931   #3211-1 防寒ブルゾン(タフタ) アタックベース 10061931   #3211-1 防寒ブルゾン(タフタ) アタックベース 10061931   #3211-1 防寒ブルゾン(タフタ) アタックベース 10061931   #3211-1 防寒ブルゾン(タフタ) アタックベース 10061931
取扱い終了 名入れ可
(13件の商品レビュー)
注文コード
10061931
品番
#3211-1
内容量
1着
参考基準価格(税別)
¥4,900
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。

お気に入りに追加
全部で  15  種類のバリエーションがあります
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。 ※胸部分に名入れ刺繍をされた場合、胸ポケットのデザインにより襟を開いた時に刺繍部分が隠れてしまう場合がございます。
サイズ
4L
仕様
巻き込みフード、2重襟(ファスナー襟&ドットボタン襟)
種別
長袖ブルゾン
ネイビー
シリーズ
3211シリーズ
胸囲(cm)
145
混率(%)
ポリエステル100%タフタ、中綿入り
肩幅(cm)
64
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
77
機能
防寒
中綿(g/m2)(身頃)
85
中綿(g/m2)(袖)
56
作業服シリーズ
このシリーズの他アイテムはこちら
名入れ
可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
RED BOOK VOL.13秋号 安全保護具・作業服・安全靴編: 352

平均満足度:3.62  総レビュー件数:13 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: いろんな工事に

このブルゾンを着て見ての感想は、手のところが薄いだけで、良く出来たブルゾンだ。着ていて気持ちがいい。ポケットがたくさん付いている。値段は、ちょうどいいかなあ。

これは注文コード10061913についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-28]

満足度:

用途: 部屋着として使かった。

このブルゾンは、チラシで温かそうだったので買った。来てみて、ちょっとだけ思っていた通りだ。感想と言えば、値段もちょうどいいし、手の部分が温くなかった。ポケットもたくさんあった。良いブルゾンだと思う。

これは注文コード10061913についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-17]

満足度:

用途: 日常の軽作業

もう少し厚手かと思った。。。。
素材をあげて、(ワークマンの防水防寒。アルミコート?)中綿をもう少し入れたらよい物ができると思うのですが・・

これは注文コード10061922についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-11-28]

MonotaROMonotaROからの回答:

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

満足度: (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: 作業着

手にとって見ると、とても軽く、それなりに暖かそうではある。
しかし、期待しつつ試着してみると、前のマジックテープが役に立たないことがわかった。
ポケットに手を入れて少し動かすだけでマジックテープ部分が剥がれて開いてしまうのである。
マジックテープが弱いのかと思ったが、構造上、ポケットあたりを左右に引っ張ると、ファスナー部分に力がかからず、すべてマジックテープに力がかかるようになっているのが問題のようだ。
言葉では説明が難しいが、中綿をはさんで外側の生地と内側の生地があるわけで、内側の生地はファスナーで閉じられ、外側の生地は上下のスナップとその間のマジックテープで止めるようになっていて、それぞれに自由度があり、引っ張られる力が伝わらない構造になっているのだ。
どういう考えでこういう構造にしたのか、まったくもって理解できない。
スタッフは、現物を確認して販売しているのだろうか?
画像だけで購入を決断しなければならないのだから、しっかりと検品し情報を提供するべきだし、とにかく安くてもまともに使用できる商品を扱って欲しいものだ。

これは注文コード10061956についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ホンダ アローウェスト 様 [2014-12-06]

MonotaROMonotaROからの回答:
この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

満足度:

用途: 通常営業

まだ暖かい日が続いているので、一度しか着ていませんが
真冬には重宝しそうです

これは注文コード16759864についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社アンビション 様 [2016-11-22]

満足度:

用途: 屋外作業時

袖、腰の部分のゴムが入っている箇所の裁縫があまり良くない。すぐに糸がほずれてピロピロと出てきた。

これは注文コード16759837についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-22]

満足度:

用途: 外での作業時や外出時

軽くて温かいです。結構丈夫で、しかも価格が安かった。

これは注文コード10061983についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-01-14]

満足度:

用途: 仕事着&普段着

欲を言いますともう少し防寒性が欲しい。

これは注文コード10061983についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-12-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン