印刷プレビュー

FRP-スレート

T341HM/2 608 630 653-760 FRP-スレート BOSCH(ボッシュ) 10064643
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
10064643
品番
T341HM/2 608 630 653-760
内容量
1本
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
仕様
主な切断材料:木材、FRP・ストレート 〜20mm
材質
タングステン・カーバイト
幅(mm)
8
有効長(mm)
95
1インチ当たり山数
6

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。