印刷プレビュー
アズワン

ステン柄シリコーンヘラ

SIL-32 ステン柄シリコーンヘラ アズワン 10068606
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
10068606
品番
SIL-32
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥1,200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
材質
ヘラ/シリコーンゴム
柄/ステンレス(SUS304)
アズワン品番
1-8664-01
全長(mm)
290
イエロー
耐熱温度(℃)
220
耐冷温度(℃)
-50
ヘラ幅(mm)
52

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。