印刷プレビュー

両口ラチェットレンチ N型

RM19×21N 両口ラチェットレンチ N型 トップ工業 10079492
※代表画像です
RM19×21N 両口ラチェットレンチ N型 トップ工業 10079492   RM19×21N 両口ラチェットレンチ N型 トップ工業 10079492
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
10079492
品番
RM19×21N
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥2,860
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
軽快で能率的
寸法L(mm)
310
呼び
19×21
寸法D(mm)
41
寸法T(mm)
18
寸法l1(mm)
16
寸法l2(mm)
16
トラスコ品番
369-2523

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。