印刷プレビュー

超精密サイドカッター

599T 超精密サイドカッター Erem 10085801
599T 超精密サイドカッター Erem 10085801   599T 超精密サイドカッター Erem 10085801
商品レビューを投稿する
注文コード
10085801
品番
599T
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥39,852
販売価格(税別)
¥36,900

 
お気に入りに追加
全部で  12  種類のバリエーションがあります
タングステンカーバイイト(超鋼刃)
ステンレス・鉄等のハードワイヤー用
仕様
セミフラッシュ仕様:通常の作業に。
オーバルヘッド
切断可能線径(Φmm)
ピアノ線、ステンレススプリングスチールワイヤー:0.6mm、ハードワイヤー、ステンレススチールワイヤー:0.8mm 、ミディアムハードワイヤー、ステンレススチールワイヤー:1.0
mm、ソフトワイヤー、銅線、アルミニウム:1.5mm
寸法L(mm)
115
質量(g)
67
寸法A(mm)
11.5
寸法B(mm)
10.5
寸法C(mm)
6.5

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。