印刷プレビュー

ビスク

VH5×45 ビスク マックス 10095951
※代表画像です
VH5×45 ビスク マックス 10095951   VH5×45 ビスク マックス 10095951
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
10095951
品番
VH5×45
内容量
1箱(500本入)
参考基準価格(税別)
¥7,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
サイズ
5×45
分類
ビスク 六角頭5mm
頭径(mm)
11
適合Cチャン(mm)
3.2厚まで
注意
※六角頭5mmには8mmのソケットをご使用下さい。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。