印刷プレビュー

スーパービスク(さら頭4mm)

VFS4×19 スーパービスク(さら頭4mm) マックス 10096021
※代表画像です
VFS4×19 スーパービスク(さら頭4mm) マックス 10096021   VFS4×19 スーパービスク(さら頭4mm) マックス 10096021
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
10096021
品番
VFS4×19
内容量
1箱(1000本)
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
ねじ込み力がスーパーです!
理想的な刃先形状、安定した表面硬度を実現!!厚いC形鋼にも、軽い力でラクに締められます。
切れ味がスーパー!特殊製法によって生産されるスーパービスクは、従来のものと比較して、実に10%も切り込みスピードをアップしました。
十字穴番号
No.2
ねじの呼び寸法
M4
分類
スーパービスク さら頭4mm
頭径(mm)
8
適合Cチャン(mm)
2.3厚まで

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。