印刷プレビュー

両口ラチェットレンチ

RW2127 両口ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所) 10098952
※代表画像です
RW2127 両口ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所) 10098952   RW2127 両口ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所) 10098952
取扱い終了
(2件の商品レビュー)
注文コード
10098952
品番
RW2127
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥6,300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  47  種類のバリエーションがあります
ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適
ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。
ソケット回転方向はワンタッチで転換。
ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適。
ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。
ソケット回転方向はワンタッチで転換。
呼び
21×27
寸法L(mm)
355
寸法D(mm)
50
寸法T(mm)
55
寸法T1(mm)
17.5
寸法T2(mm)
17
質量(g)
700
用途
鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途

平均満足度:5.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: トラクタのつめ交換

RW1924では柄の長さが355mmしかなかったけど400mmがあればよかった。

これは注文コード10098934についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-17]

満足度:

用途: 機械のメンテナンス時

こちらの商品、メーカーは以前から利用していましたが、非常に使い勝手がよく作業者の評判は良いです。

これは注文コード36707255についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-28]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン