印刷プレビュー

チップ DCGT-MEL-J

画像準備中
商品レビューを投稿する
注文コード
10208843
品番
DCGT11T301MEL-J PR1025
内容量
1箱(10個)
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥15,012
販売価格(税別)
¥13,900

 
お気に入りに追加
全部で  9  種類のバリエーションがあります
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
仕様
PVDコーティング
トラスコ品番
642-9891
種別
ポジ
材質
PR1025
形状
ひし形55°
寸法A(mm)
9.525
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法T(mm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
4.4
寸法R(mm)
0.1
切削領域
低送り・ホーニング有
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。