印刷プレビュー

高級ジュエルルーペ

R229 高級ジュエルルーペ カートン光学 10220902
※代表画像です
(1件の商品レビュー)
注文コード
10220902
品番
R229
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,389
販売価格(税別)
¥4,990

 
お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
プロフェッショナルのための専用高級白ガラスレンズ採用
倍率(倍)
10
レンズサイズ(mm)
15
付属品
ケース、ネックストラップ
TGK品番
200-75-32-11
トラスコ品番
848-1800
質量(g)
約30g
種類
携帯用
本体サイズ(mm)
縦:43(最長68)mm×横:22mm
材質(レンズ)
アクロマートレンズ (コーテッド)

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 理科の観察に使用

小ぶりですが、明るいルーペです。コードも付いており携帯に便利です。

これは注文コード10220902についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 小牧市立小牧小学校 様 [2018-05-13]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。