画像準備中

チップ VNBR

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) コーナー半径(mm)0.1 トラスコ品番652-0251 注文コード10222432 品番VNBR01505-005S PR930
参考基準価格(税別)¥33,250 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はコーナー半径・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る
形状35°菱形 材質PR930 仕様PVDコーティング トラスコ品番652-0251 逃げ角(度)5 寸法R(mm)0.5 コーナー半径(mm)0.1 穴の形状- チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする