印刷プレビュー

チップ WPGT-MR-Y

画像準備中
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
10223595
品番
WPGT110204MR-Y
内容量
1箱(10個)
参考基準価格(税別)
¥15,400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  8  種類のバリエーションがあります
形状
六角形80°
材質
PR1005
仕様
PVDコーティング
種別
ポジ
厚さ(mm)
2.38
寸法A(mm)
6.35
内接円直径(Φmm)
6.35
寸法T(mm)
2.38
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
2.8
寸法R(mm)
0.4
切削領域
仕上げ〜中
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。