印刷プレビュー

金象印溝堀りショベル

P柄 金象印溝堀りショベル 浅香工業 10227366
取扱い終了
(10件の商品レビュー)
注文コード
10227366
品番
P柄
内容量
1本
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
用途
溝堀り専用。
溝掘り・根菜の掘り起こし・穴掘り・畦切りなどの作業に使用。
種別
丸型
全長(mm)
1035
質量(kg)
1.7
材質(柄部)
すべりにくく、手になじむ。パイプ柄の一部を膨らませたバルジ加工と8本筋付き形状
頭部長(mm)
345
頭部
焼入れ・焼戻しの熱処理加工。メラミン焼付塗装(クリーム色)
肩幅(mm)
139

平均満足度:4.90  総レビュー件数:10 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 穴掘り用

現場穴掘り用に購入しました、不具合無く使用できています。

これは注文コード10227366についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 土地家屋調査士 須山事務所 様 [2017-08-17]

満足度:

用途: タケノコを掘る時

庭にあるタケノコを掘るのに使っていますが、とても丈夫で使いやすい。他に、植木の植え替えなどに使っています。

これは注文コード10227366についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-22]

満足度:

用途: 配管や硬い土質の時使用

作業がし易く 使用感も良く なかなかの優れ物の商品ですね!

これは注文コード10227366についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-07-24]

満足度:

用途: スギナの除去or 長芋掘り

ちょっとコスト高。持った感じで本体はちょっと重い。
しかし、土砂にしっかり差し込め、掘り起こし可能。満足。

これは注文コード10227366についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-18]

満足度:

用途: 畑の深耕や苗木の植え付け

新しく開墾した畑や、花壇を耕す作業に、とても使いやすい。もう少し、軽量なら最高だが、深く耕すために、強度が必要なので、この重さは仕方がないと思う。
作業が早くはかどり、満足している。

これは注文コード10227366についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 MJS. 様 [2016-05-17]

満足度:

用途: 穴掘り

これまで使った溝堀ショベルの中で、一番のお気に入りです。

使いやすいです。

これは注文コード10227366についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-29]

満足度:

用途: ごぼう掘り、溝掘り

ごぼう掘りに使用したが、掘り易かった。

これは注文コード10227366についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-10-14]

満足度:

用途: 地下茎の掘り起こし

いままではエンピのトンボを使っていましたが、シャフトが木材だったので柄が折れやすく難儀していました。
シャフトが金属製だから耐久性に優れていると思います。

これは注文コード10227366についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-09-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。