印刷プレビュー

パネルソー きつつき刃

7026 パネルソー きつつき刃 岡田金属工業所 10231934
(0件の商品レビュー)
注文コード
10231934
品番
7026
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥1,825
販売価格(税別)
¥1,690

 
お気に入りに追加
用途
木材の精密横引き・窓明け
仕様
本体
トラスコ品番
818-5861
ピッチ(mm)
1.50
板厚(mm)
0.30
切り幅(mm)
0.51
刃わたり(mm)
240

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン