印刷プレビュー

内装作業用蛍光灯ランプ

CAE-36 内装作業用蛍光灯ランプ フジマック 10244062
取扱い終了
(9件の商品レビュー)
注文コード
10244062
品番
CAE-36
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
低発熱で色合いはっきり。
ペンキ塗り、壁紙貼り、ブラインドの取付などの色合わせに最適。
反射カバーで蛍光灯の明るさ最大限に発揮。
がっちり止まるスリップレスクリップ。
付属品
ターンスイッチ付
蛍光灯(EFF-36)付
コード(5M付)
消費電力(W)
36
全長(mm)
300
呼び外径(mm)
140
電圧(V)
100
使用電球
60W以内
電球の種類
蛍光灯

平均満足度:3.22  総レビュー件数:9 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 自動車内の設備工事

自動車内の通信機器設備設置工事で使用。
非常に明るい。軽いし気にしていた発熱も全く気になりません。取付部のクリップがもう少し強度があると良いと思いますが、充分に満足です。

これは注文コード10244062についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-08-29]

満足度:

用途: 夜間作業など

少し強度に関しては物足りないけれど、それなりに良い製品ですよ。

これは注文コード10244062についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-03]

満足度:

用途: 機械修理の手元の明かり

首元の締付具合が悪くライトの明かりの視点が下がってしまうもう少し頑固さがあれば良いのですが

これは注文コード10244062についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 セイキサービス・オザワ 様 [2015-10-25]

MonotaROMonotaROからの回答:
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

満足度:

用途: 工場

付属の蛍光灯から出火しました。人が離れていたら火事になるところでした。もう恐くて使えません。

これは注文コード10244062についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-10-14]

MonotaROMonotaROからの回答:
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

満足度:

用途: 現場作業用照明

2個目だが2つともカバーの付け根がグラグラになった。固定して使ってる分には明るくて軽量で良いと思う。

これは注文コード10244062についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 セキボーリング 様 [2013-11-25]

満足度:

用途: 暗い場所での照明用(天井裏、機械室等)

暗い場所での手元照明に使用しています、本体はあまり重くないので移動しての使用も楽ですこういったタイプの照明で一番肝心なのはランプの固定用のクリップと角度調整がちゃんと出来てぐらぐらしなければ蛍光灯が付属でなくても購入したいと思います。

これは注文コード10244062についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 エアテック 様 [2013-07-18]

満足度:

用途: 現場作業

明るいです。反射カバーはアルミでしょうか、全体的に弱いけど軽くて良いと思います。

これは注文コード10244062についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 セキボーリング 様 [2013-04-12]

満足度:

用途: 工場での補助灯として

補助灯として購入したが、メインの蛍光灯よりも明るくて、すごく重宝しています、個々の作業灯としても十分です。

これは注文コード10244062についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-04-20]

ご質問件数:1 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

質問:角度調節は可能ですか。
回答:角度調節は可能な商品です。
参考になりましたか?このFAQが参考になった。
株式会社オービーシー 様(大阪府) [2013-01-18]