印刷プレビュー

消えないマーカー 中太

MAM-18 消えないマーカー 中太 不易 10244701
(5件の商品レビュー)
注文コード
10244701
品番
MAM-18
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥388
販売価格(税別)
¥359

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
下地の影響をうけない鮮明な筆記線。
顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。
油の付着した鉄板や、はじきやすい素材にもかけます。
不透明インク、油性。
用途
木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに。
仕様
筆記線(丸芯)4mm
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
50g
危険物の性質
非水溶性
商品タイプ
本体
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 148
RED BOOK VOL.14秋号 測定・測量用品編: 376

平均満足度:4.20  総レビュー件数:5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 型枠取付作業他

鉄筋組立時に使用している。雨の時に使用出来るようになれば幸いです

これは注文コード10244717についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社サン・エフ建設 様 [2017-08-31]

満足度:

用途: タイヤのホワイトレターの補修

タイヤのホワイトレターを塗るのに使いましたが
残念ながら薄くムラもできるのでうまく塗れませんでした。
タイヤ専用のマーカーだと薄くなくうまく塗れました。

これは注文コード10244683についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-12-05]

満足度:

用途: 機械のメンテナンス時

何にでも書けるとあったので購入した。意外と良く使える

これは注文コード10244683についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-13]

満足度:

用途: 社用車など

何でも書けるので、車のタイヤに・・・(ホワイトレターもどき)
いたずらイジリで購入したので、薄れたらまた買うかな。

これは注文コード10244683についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-02-21]

満足度:

用途: 部品の一部に印を付ける為

ペイントマーカーとの違いを見る為に購入。まだ結果はわかりませんが、具合が良ければ継続購入となります。

これは注文コード10244717についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社鳳琳堂ビジネス 様 [2014-07-08]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。