印刷プレビュー

ハンディソーα BIRD 替刃

K-441-1 ハンディソーα BIRD 替刃 神沢 10252916
(1件の商品レビュー)
注文コード
10252916
品番
K-441-1
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥539

 
お気に入りに追加
刃渡り(mm)
245
用途
アルミ・銅・鉛・真鍮・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに
適合
K-441
刃幅(mm)
19.5
刃厚(mm)
0.4
材質(刃)
SK-5
適応
(適応材)銅・アルミ・鉛・真鍮・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石こうボード・竹など
鋸目(山/インチ目)
24

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: アルミ金物切断

早くてきれいに 切れます、切り口もきれいです

これは注文コード10252916についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 インテリア モリ 様 [2014-03-28]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。