印刷プレビュー

ヤニクリーン

001-30 ヤニクリーン ユーエム工業 10253853
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
10253853
品番
001-30
内容量
1本(300mL入)
参考基準価格(税別)
¥1,590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
あらゆる刃物のこびりついたヤニを一掃
泡でヤニを包み込み、分解し、簡単に落とすことができます。
容量(mL)
300
質量(g)
365

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 果樹園の剪定作業

ノコギリで、生木を切ると、必ずヤニが付きます。
ヤニの付いた状態では作業効率が悪くなります。
他では出していない商品なので再販希望。

これは注文コード10253853についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-03-26]

MonotaROMonotaROからの回答:
ご意見ありがとうございます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。