印刷プレビュー

ダブルコード

2802 ダブルコード エーモン工業 10260433
2802 ダブルコード エーモン工業 10260433   2802 ダブルコード エーモン工業 10260433
(4件の商品レビュー)
注文コード
10260433
品番
2802
内容量
1巻(4m)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥345
販売価格(税別)
¥319

 
お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
小電力電装品に適した自動車用配線コード
材質
導体/電気用軟銅線
絶縁被覆/塩化ビニール樹脂
黒/白
長さ(m)
4
使用可能電力
DC12V30W以下/DC24V60W以下
周囲温度(℃)
許容電流算出/70
許容温度(℃)
導体最高/80
太さ(sq)
0.2
用途
各種電装品取付け時の配線に。
RED BOOK VOL.14春号 自動車・トラック用品編: 486

平均満足度:4.75  総レビュー件数:4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 自動車アクセサリーの配線

長尺の物のほうが割安とは思いますが、必要な時だけ気軽に使えて重宝しています。

これは注文コード10260433についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-13]

満足度:

用途: LED配線に

車のインテリアLEDの配線用にはちょうどいい太さで使い勝手はいいのですが
けっこう使用量が多くなるので、10m巻きがあればいいと思います。

これは注文コード10260433についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-12-12]

満足度:

用途: LEDを手すりに

被膜は柔らかくLEDの足を刺すのも楽で
画鋲で手すりの20cm上に刺して照らすと
夜間でも安心しています

これは注文コード10260433についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-06-11]

満足度:

用途: 自動車関連

安価でとても良い

これは注文コード10260433についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-05-05]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。