印刷プレビュー

キーホルダー

CKT-8 キーホルダー カール事務器 10261544
CKT-8 キーホルダー カール事務器 10261544   CKT-8 キーホルダー カール事務器 10261544
(2件の商品レビュー)
注文コード
10261544
品番
CKT-8
内容量
1パック(8個)
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥291
販売価格(税別)
¥269

 
お気に入りに追加
カラフルで仕分けしやすいキーホルダー。
名前が書けるネームシート付。
セット内容
キーホルダー/赤×2、青×2、黄×2、緑×2個入
質量(g)
3(1個)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
27×4×35
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 361

平均満足度:5.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 鍵を収納するため

以前からあったカールキーボックスと統一できたので見やすいし色別で分類もできるのでとても良かった。

これは注文コード10261544についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-24]

満足度:

用途: 自宅用に使用しました。

小型でしっかりしていて、使い易い。

これは注文コード10261544についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-08]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。