印刷プレビュー

ホースプラッカー

HPL-002 ホースプラッカー トネ TONE (前田金属工業) 10262971
HPL-002 ホースプラッカー トネ TONE (前田金属工業) 10262971   HPL-002 ホースプラッカー トネ TONE (前田金属工業) 10262971
(3件の商品レビュー)
注文コード
10262971
品番
HPL-002
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,393
販売価格(税別)
¥1,290

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
自動車やオートバイのラジエターなどのホースの引き抜きや、固着したホースのはがし専用工具です。
3種類の形状を揃えているので、様々な状況でも対応が可能です。グリップは力を入れやすい楕円形状を採用しています。
トラスコ品番
396-4493
軸径(Φmm)
6
質量(g)
95
寸法L(mm)
200
寸法A(mm)
100

平均満足度:4.67  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 二輪車整備

バイクの張り付いたラジエーターホース取り外しに。
プライヤータイプの工具も持っていますが、ホースを外す部分に引っかかるところがないと使えないのと、ホース端が縮むだけで外れないことが多かったため、先端を差し込んで固着を剥がせるこちらを購入。

グリップも握りやすく、腕力が弱い自分でも不安なく作業できます。専用工具はありがたいです。
油ぎとぎとの場面で使うものでもないですが、グリップの耐油(耐久)性が心配。

これは注文コード10262971についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-15]

満足度:

用途: 建設機械、農機具の修理

とても使いやすく重宝しています。機械サービスには必見です

これは注文コード10262971についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-03]

満足度:

用途:

使いやすい

これは注文コード10262962についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-07-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン