印刷プレビュー

ホースプラッカー

HPL-003 ホースプラッカー トネ TONE (前田金属工業) 10262987
HPL-003 ホースプラッカー トネ TONE (前田金属工業) 10262987   HPL-003 ホースプラッカー トネ TONE (前田金属工業) 10262987
(4件の商品レビュー)
注文コード
10262987
品番
HPL-003
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,393
販売価格(税別)
¥1,290

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
自動車やオートバイのラジエターなどのホースの引き抜きや、固着したホースのはがし専用工具です。
3種類の形状を揃えているので、様々な状況でも対応が可能です。グリップは力を入れやすい楕円形状を採用しています。
トラスコ品番
396-4507
軸径(Φmm)
6
質量(g)
95
寸法L(mm)
190
寸法A(mm)
150

平均満足度:4.75  総レビュー件数:4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 農機具の掃除

農機具の回転部分に巻き付いた草などのゴミを取り除くときに使用、とがった先端で草等をつついて浮かせ曲がった部分で巻きついた草等を取り除く、巻き付いた草等を放置すると、ベアリングのシール等がすり減り、ベアリングが壊れるので、頻繁に使用しています、簡単に草等が取り除けるので便利です。

これは注文コード10262962についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-28]

満足度:

用途: 二輪車整備

バイクの張り付いたラジエーターホース取り外しに。
プライヤータイプの工具も持っていますが、ホースを外す部分に引っかかるところがないと使えないのと、ホース端が縮むだけで外れないことが多かったため、先端を差し込んで固着を剥がせるこちらを購入。

グリップも握りやすく、腕力が弱い自分でも不安なく作業できます。専用工具はありがたいです。
油ぎとぎとの場面で使うものでもないですが、グリップの耐油(耐久)性が心配。

これは注文コード10262971についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-15]

満足度:

用途: 建設機械、農機具の修理

とても使いやすく重宝しています。機械サービスには必見です

これは注文コード10262971についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-03]

満足度:

用途:

使いやすい

これは注文コード10262962についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-07-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。