印刷プレビュー

アルミ定規

TAJ-2500 アルミ定規 友定建機 10263276
TAJ-2500 アルミ定規 友定建機 10263276   TAJ-2500 アルミ定規 友定建機 10263276
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
10263276
品番
TAJ-2500
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥5,200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
のろ侵入防止のゴムキャップが埋め込まれています。
用途
壁・土間・石膏ボードのレベルだし定規。
長さ(mm)
2500
幅(mm)
60
厚さ(mm)
25

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。