※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBN30H150BFD30 FBNタイミングプーリーH150形 BFタイプ KANA(片山チエン) 10275937 FBN30H150BFD30 FBNタイミングプーリーH150形 BFタイプ KANA(片山チエン) 10275937 FBN30H150BFD30 FBNタイミングプーリーH150形 BFタイプ KANA(片山チエン) 10275937

FBNタイミングプーリーH150形 BFタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10275937 品番 FBN30H150BFD30
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法D(mm)74 寸法Dp(mm)121.28 寸法F(mm)126 寸法K(mm)15 寸法LA(mm)45 寸法LB(mm)60 寸法M(mm)100 寸法do(mm)119.9 キー溝(b×t2)(mm)8X3.3 穴径d(Φmm)30 歯数30 付属品フランジ 仕様プーリ概算質量(kg)/4.12 材質機械構造用炭素鋼 形状BF タイプH150(W/40mm、H2.5mm) 種類タイミングプーリ 材質(フランジ)KTF-16126100
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする