印刷プレビュー

スーパーワックス

- スーパーワックス レピアス 10288031
- スーパーワックス レピアス 10288031   - スーパーワックス レピアス 10288031
取扱い終了 代引不可
商品レビューを投稿する
注文コード
10288031
品番
-
内容量
1箱(10L)
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加

こんなお得な商品も!

- 洗車機用仕上げワックス(黄) 男前モノタロウ 03947816 男前モノタロウ
洗車機用仕上げワックス(黄)
¥6,990
天然カルナバろうをふんだんに配合した仕上げ用ワックス剤です。レピアス ウォッシュのマイナスイオンと化学結合をし、強靭なワックス皮膜を形成します。
含有量(wt%)
エチレングリコール/10.0〜15.0
固形パラフィン/5.0〜10.0
鉱油/1.0〜5.0
陽イオン界面活性剤/-
非イオン界面活性剤/-
植物系ワックス/-
水/残量
計100
用途
門方洗車機用ワックス剤
種類
洗車機用ワックス
pH
6.2
比重
1.098
対応商品
JW(ジャストワックス)対応
不揮発分
14.0%
外観
黄色
溶解度
水に任意に分散
対応洗車機メーカー
ビューテー JW(ジャストワックス)対応
注意
※幼児の手の届かない所に保管してください。
万一誤って飲んだ場合は、吐かせて医師の指示に従ってください。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。