印刷プレビュー

チップ CNGP

CNGP120404 H13A チップ CNGP サンドビック 10330442
商品レビューを投稿する
注文コード
10330442
品番
CNGP120404 H13A
内容量
1箱(10個)
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,904
販売価格(税別)
¥10,096

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
形状
ひし形80°
切刃長さ(mm)
12.9
材質
H13A
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
寸法l(mm)
12
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法s(mm)
4.76
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
寸法rε(mm)
0.4
寸法iC(mm)
12.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。