現場を支えるネットストア モノタロウ

DCMT11T304-UM H10A チップ DCMT-UM サンドビック 10353847
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
注文コード 10353847
品番 DCMT11T304-UM H10A
内容量 1箱(10個)
参考基準価格(税別) ¥9,300
切刃長さ(mm):
逃げ角(度):
厚さ(mm):
穴の形状:
コーナー半径(mm):
チップブレーカ:
材質:
形状:
内接円直径(Φmm):
寸法l(mm):
厚さ許容差(mm):
内接円許容差(mm):
寸法s(mm):
ノーズ半径r(mm):
穴の有無:
コーナー高さ許容差(mm):
寸法rε(mm):
寸法iC(mm):