※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ミドリ安全の JIS規格安全靴
ミドリ安全の 溶接用安全靴/耐熱安全靴
溶接作業用安全靴 V4009
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
10354374
品番
V4009-23.5
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
溶接のスパッタ等の熱に強いベロア素材を甲被に使用しました。
溶接スパッタ等が靴内に入りにくい袋ベロ構造になっています。
サイズ(cm)
23.5
色
ブラック
足幅
EEE
用途
溶接作業、熱場作業
トラスコ品番
811-1158
形状
ミドルカット
質量(kg)
1
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛クロム革(銀付裏出し)
材質(ソール)
合成ゴム1層
機能
耐熱
JIS規格
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格
材質(先芯)
鋼
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
ブーツ