印刷プレビュー

カナラインN.S.

75Φ×4m カナラインN.S. カナフレックス 10360752
※代表画像です
75Φ×4m カナラインN.S. カナフレックス 10360752   75Φ×4m カナラインN.S. カナフレックス 10360752   75Φ×4m カナラインN.S. カナフレックス 10360752
(0件の商品レビュー)
注文コード
10360752
品番
75Φ×4m
内容量
1本
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,012
販売価格(税別)
¥13,900

 
お気に入りに追加
全部で  50  種類のバリエーションがあります
脱塩ビ製で環境にやさしく、軽量で作業性が良い。
本体が透明のため、輸送物の確認が容易です。
加圧時のホースの伸びは少なく、耐久性に優れています。
酸、アルカリ、アルコールに強く、耐薬品性にも優れています。
用途
一般用、デリバリー、サクション用に。
水中ポンプの立ち上げ用に。
ダンバー車のサクション用に。
内径(mm)
75.5
外径(mm)
93.0
ホース長さ(m)
4
許容圧力(MPa[kgf/cm2])
0.49[5.0]以下(常温)
質量(kg)
5.2
ピッチ(mm)
15.0
使用温度範囲(℃)
-10〜50
呼び径(mm)
75
呼び径(inch)
3
許容曲げ半径(mm)
375
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
特性
耐薬品
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,770
沖縄地方数量1につき¥5,650
離島数量1につき¥5,650

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン