印刷プレビュー

カナラインN.S.

75Φ×37m カナラインN.S. カナフレックス 10361084
※代表画像です
75Φ×37m カナラインN.S. カナフレックス 10361084   75Φ×37m カナラインN.S. カナフレックス 10361084   75Φ×37m カナラインN.S. カナフレックス 10361084
取扱い終了 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
(0件の商品レビュー)
注文コード
10361084
品番
75Φ×37m
内容量
1本
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  50  種類のバリエーションがあります
脱塩ビ製で環境にやさしく、軽量で作業性が良い。
本体が透明のため、輸送物の確認が容易です。
加圧時のホースの伸びは少なく、耐久性に優れています。
酸、アルカリ、アルコールに強く、耐薬品性にも優れています。
用途
一般用、デリバリー、サクション用に。
水中ポンプの立ち上げ用に。
ダンバー車のサクション用に。
内径(mm)
75.5
外径(mm)
93.0
ホース長さ(m)
37
許容圧力(MPa[kgf/cm2])
0.49[5.0]以下(常温)
質量(kg)
48.1
ピッチ(mm)
15.0
使用温度範囲(℃)
-10〜50
呼び径(mm)
75
呼び径(inch)
3
許容曲げ半径(mm)
375
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000
沖縄地方数量1につき¥6,000
離島数量1につき¥5,000

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン