印刷プレビュー

三菱シーケンサ AnS QnAS シリーズ パルス入力・位置決めユニット

画像準備中
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
10366535
品番
A1SD62
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥75,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
チャンネル数
2チャンネル
最高計数速度
100kpps
入力方式
フォトカプラ(DC5/12/24V:2〜5mA)
外部出力
点数/2点:CH(一致出力)
入力形式
1相、2相
外部出力方式
シンクタイプ

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。