VERTE-600N-S 天然ゴムディスポ手袋 Sサイズ ミドリ安全 ホワイト色 10371007

天然ゴムディスポ手袋 Sサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード10371007 品番VERTE-600N-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,308
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
サイズS 全長(cm)24.0 材質天然ゴム ホワイト 厚さ(mm)0.12 粉有無粉付 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 トラスコ品番811-1147 質量(g)580

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする