ミドリ安全
ミドリ安全の 耐切創手袋
ミドリ安全の アラミド 耐切創手袋
ミドリ安全の すべり止めなし アラミド
耐切創手袋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10371174
品番
MKAM
参考基準価格(税別)
¥12,920
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消防・レンジャー用の防火手袋です。
サイズ
フリー
全長(cm)
27
材質
綿100%
色
イエロー
規格
ISO 13997 切創抵抗値 9.93N(試験値)
機能
耐切創
トラスコ品番
811-1201
質量(g)
150
材質(繊維部)
綿100%