現場を支えるネットストア モノタロウ

VE-82 硬質ビニル電線管(J管) 未来工業 10378322
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
注文コード 10378322
品番 VE-82
内容量 1セット(3本)
参考基準価格(税別) ¥22,020
全長(m):
寸法D(Φmm):
近似内径d(Φmm):
色:
特長:
注意:
規格:
適合規格:
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません