印刷プレビュー

アルミミニカッター

AL-200 アルミミニカッター モトコマ 10399042
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
10399042
品番
AL-200
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
刃先は特殊鋼を使用し、適度な熱処理を施しているためにピアノ線、鉄線の切断が可能です。
質量(g)
197
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.5
切断能力(Φmm) 鉄線
4
サイズ(mm)
200

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン