印刷プレビュー

クルマの消臭ポット

11178 クルマの消臭ポット エステー 10417303
取扱い終了
(3件の商品レビュー)
注文コード
10417303
品番
11178
内容量
1個(150g)
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  14  種類のバリエーションがあります
ぷるぷる状のゲルが車内をさわやかに演出。
天然系消臭成分配合で車内の気になるニオイを消臭。
ゲルが小さく減っていくので、使い終わりも綺麗です。
車専用の耐熱容器と太陽光を遮る2層クリアゲルが車内をスミズミまで消臭します。
香り
無香料
付属品
両面テープ
質量(g)
180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×78×61

平均満足度:3.67  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 社用車に使用

値段が手ごろなので、全車両分購入しました。液体ではないので、こぼれず、香りもいいです。

これは注文コード10417285についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-09]

満足度:

用途: 普通に車で

ホームセンターで350円だった。

これは注文コード35754826についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-05-10]

MonotaROMonotaROからの回答:
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

満足度:

用途: 車内用

最初の香りのきつさも無く、夏場の直射日光が当たる状況でも、早く無くなってしまう事はありませんでした。価格がもう少し安くなると購入しやすくなると思います。

これは注文コード10417321についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社久保田オート商会 様 [2009-11-28]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。