印刷プレビュー

ホイールナット(袋ナット)

M222 ホイールナット(袋ナット) モノタロウ 10420252
(444件の商品レビュー)
注文コード
10420252
品番
M222
内容量
1箱(16個)
販売価格(税込)
¥863
販売価格(税別)
¥799

一年間の返品保証つき!ぜひお試しください。
モノタロウ・男前モノタロウブランド商品なら出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
 
お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
全長(mm)
31
ピッチ
1.25
対辺(mm)
21
材質
スチール
形状
60°テーパー
ねじ径(mm)
12
表面処理
クロムメッキ
タイプ
注意
※冬場(特に雪国)は凍結防止のため、路面に塩化カルシウムを散布するので錆び易くなります。走行後のこまめな水洗や潤滑油の塗布が重要です。
また、エアーインパクトレンチを使用した場合、過剰に力がかかってしまうため、角の塗装が取れて錆び易くなる恐れがあります。
RED BOOK VOL.14春号 自動車・トラック用品編: 272

平均満足度:4.10  総レビュー件数:444 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: ホイール交換時

質が悪いです。値段が安いので購入しましたが、使うのはやめました。デッドストックですね。値段が安いのはありがたく品揃えも良く、他の品物は使える物もたくさんあり、普段助かっていますが、正直今回は使用に至る物ではありませんでした。改善点はネジ山をしっかりさせる事です。

これは注文コード34979497についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-04]

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 純正スチールホイール用ナットからの取り換え

安価ですが、品質は十分で、耐久性も以前購入したモノタロウ袋ナットは5年以上使用できました。

これは注文コード34979497についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-22]

満足度:

用途: 交換用に。

安く手に入るので助かります。ネジ精度やメッキの品質も特に問題ないと思います。

これは注文コード10420261についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-04]

満足度:

用途: アルミホイールの取り付け

社外品アルミホイールの取り付けに使用しましたが特に問題ありませんでした。あとはいつまでサビが発生せずに使用できるかです。

これは注文コード10420261についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-30]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 自動車のホイル取付

メッキが悪いのか年がたつと錆が発生する、塩カリ(融雪剤)に弱いかな

これは注文コード10420243についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-02]

満足度:

用途: 自家用車補修用

必要十分で価格も安く良い品だと思います。5穴ホイール用に20個セットもラインナップに加えてくれると嬉しい

これは注文コード10420277についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-26]

満足度:

用途: ナットの取り替え

以前使用してたナットは袋でなく、取り替えたら見栄えが変わりました。値段も安く大変良かったと思っています。又何か有りましたら宜しくお願いします。

これは注文コード10420243についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-18]

満足度:

用途: アルミホイール交換に伴い。

ネジもスムーズに回り、全く問題なし。あとは錆の出方が気になるところです。

これは注文コード10420243についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-06]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。