ベアリングヒーター

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10420496 品番BHD-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥198,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

加熱効率の高い水平加熱型で、デジタル式温度検出自動停止装置が内蔵されていますので温度管理も万全です。
小型ポータブルのため、現場修理にも使用できます。

電源(AC V)100 定格電流(A)10 ケーブル長(m)1.8 質量(kg)14 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×370×230 ベアリング呼び番号6311〜6322(内径Φ55〜110mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10420487
2019-02-12
用途:
モータ等のベアリング交換

このクラスのベアリングヒーターの中では一番使いやすい(シンプル・イズ・ベスト)商品と思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
アンダーサイズバーは付属していますか?
回答:
アンダーサイズバーは付属しておりません。
1人が参考にしています
2011-10-31

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする