印刷プレビュー

チップ SCMT-24

SCMT120404-24 チップ SCMT-24 タンガロイ 10429307
SCMT120404-24 チップ SCMT-24 タンガロイ 10429307   SCMT120404-24 チップ SCMT-24 タンガロイ 10429307
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
10429307
品番
SCMT120404-24
内容量
1箱(10個)
参考基準価格(税別)
¥11,600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
形状
正方形90°
切刃長さ(mm)
12.7
トラスコ品番
706-0874
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10429307
SCMT120404-24
00704856
SCMT120404-24 NS9530
画像準備中 チップ SCMT-24
タンガロイ 1箱(10個)
¥9,344
メーカ後継品です
10429307
SCMT120404-24
00704856
SCMT120404-24 NS9530
画像準備中 チップ SCMT-24
タンガロイ 1箱(10個)
¥9,344
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン