現場を支えるネットストア モノタロウ

LCY-LA6 自転車置場サイクルロビー 基準型アルミ屋根 間口2700 ダイケン 10433194
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
注文コード 10433194
品番 LCY-LA6
内容量 1個
参考基準価格(税別) ¥196,000
収容数:
特長:
用途:
注意:
トラスコ品番:
材質:
質量(kg):
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm):
積雪荷重(N/m2):
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500