印刷プレビュー

チップ EPGT-W08

EPGT040104R-W08 チップ EPGT-W08 タンガロイ 10433516
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
10433516
品番
EPGT040104R-W08
内容量
1箱(10個)
参考基準価格(税別)
¥13,100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  20  種類のバリエーションがあります
形状
ひし形75°
厚さ(mm)
1.59
内接円直径(Φmm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10433516
EPGT040104R-W08
00699247
EPGT040104R-W08 NS9530
画像準備中 チップ EPGT-W08
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,512
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。