印刷プレビュー

トヨシリコーンホース(カット)

280-17-17-01 トヨシリコーンホース(カット) トヨックス(TOYOX) 10441261
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
10441261
品番
280-17-17-01
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥28,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
広い温度範囲で使用でき(-30〜+150℃)食品加工用途に適します。
食品衛生法・厚生労働省告示第85号をクリアしました。
臭いがなく流体物に影響を与える溶出物もないため食品飲料用等に安心。
内径(Φmm)
9.5
外径(Φmm)
16
長さ(m)
10
特記
※理由ありです:未使用、開封済みです。
ホース長さ(m)
10
注意
※カット品(1本1m)になります。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン