印刷プレビュー

Unistarシリーズ バッテリー5個セット

UN-55D23 Unistarシリーズ バッテリー5個セット GSユアサ 10442573
※代表画像です
取扱い終了 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
商品レビューを投稿する
注文コード
10442573
品番
UN-55D23
内容量
1セット
参考基準価格(税別)
¥262,500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  12  種類のバリエーションがあります
【高始動性能】低抵抗セパレータを採用
【安全・親切アクセサリー】安全液栓を使用・使用開始日をラベルに記載可能
【高品質】COSストラップ採用
仕様
取手付
セット内容
55D23L×3個、55D23R×2個
形状
(上部)フラット
質量(kg)
15.0
電圧(V)
12(液入充電済み)
バッテリー容量(Ah)
48(5時間率)
充電電流(A)
4.8
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000
沖縄地方数量1につき¥3,000
離島1注文コードにつき¥5,000

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。