印刷プレビュー

差込ピン端子

PT0.5-1.5F 差込ピン端子 モノタロウ 10442932
PT0.5-1.5F 差込ピン端子 モノタロウ 10442932   PT0.5-1.5F 差込ピン端子 モノタロウ 10442932
取扱い終了 返品保証
(37件の商品レビュー)
注文コード
10442932
品番
PT0.5-1.5F
内容量
1パック(100個)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

一年間の返品保証つき!ぜひお試しください。
モノタロウ・男前モノタロウブランド商品なら出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
材質
ナイロン+真鍮
厚さ(mm)
0.4
全長(mm)
25.3
タイプ
メス
種類
差込型接続端子
使用温度範囲(℃)
-10〜105
定格電圧(V)
300
端子形状
差込形
寸法F(mm)
7.0
寸法D(Φmm)
4
電線抱合範囲AWG(#)
22-16
寸法B(mm)
11.0
寸法C(mm)
1.7
適合電線(mm2)
0.5〜1.5
難燃性
UL94 V-2
寸法W(Φmm)
3.9
RoHS指令
適合
化学物質安全性参考資料  
注意
※後継品との互換性はございませんので、こちらの商品(品番PT-)同士または後継品(品番MAE-)同士の組み合わせでご使用ください。

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10442932
PT0.5-1.5F
67282845
MAEF1.25-156AD-TR
差込形ピン端子 モノタロウ 差込形ピン端子
モノタロウ 1パック(100個)
¥899
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
RED BOOK VOL.13秋号 電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品編: 29

平均満足度:4.51  総レビュー件数:37 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 自動車 整備 一般

思ったよりも、安い単価で購入できました、商品じたいも満足できました、ほかの方にもお勧めしたい商品です。

これは注文コード10442923についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 新星自動車 様 [2018-07-08]

満足度:

用途: 着脱する箇所の電気配線。

今回、オスメス1パックずつ購入しました。
思ったよりも強力に接続されます。
配線前に単体で差し込んでみると強力で手で外せませんでした…。

ゆるいよりは良いので問題ないです。

これは注文コード35087105についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-20]

満足度:

用途: センサー配線の接続

使用感、接触等、全く問題ありません。某メーカーとの接続も◎。

これは注文コード10442923についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-17]

満足度:

用途: 電気工事に使用します。

消耗品なので、この値段は大変満足しております。また購入したいと思います。

これは注文コード10442941についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社町田電気工事 様 [2017-09-13]

満足度:

用途: 車の配線作業時

100個入ってこの値段! コスパ最高です。
大手メーカーの、差込形ピン端子と同等のクォリティで、とても使い易いです。この商品を購入して、大満足!!!

これは注文コード10442923についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 narchworld 様 [2016-09-13]

満足度:

用途: 電気配線

近所のホームセンターで購入するより安くて助かっています。

これは注文コード10442923についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-07]

満足度:

用途: 設備修繕

コストも品質も使い勝手がよく、重宝しています。
コストも品質も維持していただけると嬉しいです。

これは注文コード10442923についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-18]

満足度:

用途: LED配線工事に使用

細くて使いやすいが、少々長くなるのでもう少し短くしてほしい。

これは注文コード10442923についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 中野 様 [2017-01-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。