※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水コート

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10487453 品番 5014-18
参考基準価格(税別)¥40,750 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

防水と美装が一度にできます。
塗膜は柔軟性があり下地のひび割れや伸縮などの付着性に優れています。

クリーム 容量(kg)18 用途ベランダ、テラス、屋上、壁面のカラー防水に トラスコ品番851-2101 質量(kg)18.3 主成分水性塗料、アクリルエマルション 主な用途ベランダ 塗布面積(m2)9〜12(2回塗り) アズワン品番64-9339-17 危険物の類別非危険物 特性防水 乾燥時間2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
注意
※希釈する場合は水をお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10487478
2018-10-09
用途:
屋上防水コート劣化の為の再コート
サービス業

塗料缶上部の蓋が大きかったので溶剤が出しやすく屋上での作業が容易に出来 溶剤もスムースでしたので伸びがよく楽に塗る事が出来ました。今後も利用したいとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする