※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャスターベース(カゴ車用コーナー金具右)JBー007R

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10537266 品番JB-007R
参考基準価格(税別)¥3,895 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カゴ台車にキャスターを取付けるためのキャスターベースです。

用途カゴ台車用 付属品固定ボルトM8-35、ナット 仕様プラスチックジョイント用カゴ専用コーナー金具 トラスコ品番108-0888 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(kg)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする