※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA100B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ストローク(mm)350 スイッチAX11ACE(AC5〜120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m) 注文コード10566421 品番10A-6CA100B350-AK2
参考基準価格(税別)¥61,100 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はストローク・スイッチ187種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)100 ストローク(mm)350 作動方式複動形 スイッチAX11ACE(AC5〜120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m) 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)100 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする