※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ KBN10M コーティングCBN

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 刃先形状S01035 逃げ角(°)7 コーナー半径(mm)0.2 注文コード10605857 品番DCMW070202S01035MET KBN10M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は刃先形状・逃げ角・コーナー半径など152種類から選べます 他の種類を見る
材質KBN10M トラスコ品番546-1871 材質(本体)KBN10M 穴径(Φmm)2.8 寸法S(mm)2.38 内接円直径(Φmm)6.35 寸法T(mm)- 刃先形状S01035 コーナー半径(mm)0.2 チップ形状ひし形頂角55° 寸法LE(mm)1.9 コーナー数2 逃げ角(°)7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10605857 DCMW070202S01035MET KBN10M 10607388 DCMW070202S01035MET KBN25M 旋削用チップ KBN25M コーティングCBN 京セラ 旋削用チップ KBN25M コーティングCBN 京セラ 1個 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする