※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
旋削用チップ KBN10M コーティングCBN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先形状
T00815
逃げ角(°)
11
コーナー半径(mm)
0.2
注文コード
10606444
品番
TPGB110302T00815ME KBN10M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,300
この商品は
刃先形状・逃げ角・コーナー半径
など
152
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KBN10M
トラスコ品番
554-5749
材質(本体)
KBN10M
穴径(Φmm)
3.5
寸法S(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
6.35
寸法T(mm)
-
刃先形状
T00815
コーナー半径(mm)
0.2
チップ形状
正三角形
寸法LE(mm)
2.3
コーナー数
3
逃げ角(°)
11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10606444
TPGB110302T00815ME KBN10M
10605184
TPGB110302T00815ME KBN05M
旋削用チップ KBN05M コーティングCBN
京セラ
1個
¥
7,798
税込
¥
8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です