※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
旋削用チップ KBN25M コーティングCBN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全127種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10608167
品番
WBGW060104S01035LSET KBN25M
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
KBN25M
トラスコ品番
556-0098
材質(本体)
KBN25M
穴径(Φmm)
2.3
寸法S(mm)
1.59
内接円直径(Φmm)
3.97
寸法T(mm)
-
刃先形状
S01035
コーナー半径(mm)
0.4
チップ形状
六角形
寸法LE(mm)
1.9
コーナー数
1
逃げ角(°)
5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。